AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424324 OKA-G A 40140 9 UNITA ESTENSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424324 OKA-G A 40140 9 UNITA ESTENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Foro di montaggio - Nessuno

  • Lunghezza - 460 mm

  • Altezza minima del filo pavimento - 40 mm

  • Campo di livellamento - 40...140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195243991

Codice prodotto

OBO7424324

Cod. produttore

7424324

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Foro di montaggio:

Nessuno

Lunghezza:

460 mm

Altezza minima del filo pavimento:

40 mm

Campo di livellamento:

40...140 mm

Fissaggio del coperchio ad aggancio:

no

Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:

Con separatori:

no

Fissaggio dei separatori:

Altri

Vano di fondo (base canale / cassetta):

no

Materiale parete laterale / di fondo:

Acciaio

Superficie della parete laterale / di fondo:

Altri

Materiale del coperchio:

Acciaio

Spessore del coperchio:

4 mm

Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:

no

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424324 - OKA-G A 40140 9 UNITA DI ESTENSIONE