AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424284 OKA-G40040150ES ELEMENTO TERMINALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424284 OKA-G40040150ES ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Adatto per canale aperto sottopavimento a filo pavimento -

  • Adatto per canale sottopavimento - no

  • Campo di livellamento - 0...40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195243830

Codice prodotto

OBO7424284

Cod. produttore

7424284

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Altezza:

110 mm

Adatto per canale aperto sottopavimento a filo pavimento:

Adatto per canale sottopavimento:

no

Campo di livellamento:

0...40 mm

Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:

no

Testata di chiusura per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424284 - OKA-G40040150ES TERMINALE