AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7423970 OKA-G20040150FBR ANGOLO, DESTRO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7423970 OKA-G20040150FBR ANGOLO, DESTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza minima del filo pavimento - 40 mm

  • Campo di livellamento - 0...110 mm

  • Fissaggio del coperchio ad aggancio - no

  • Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195651420

Codice prodotto

OBO7423970

Cod. produttore

7423970

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Altezza minima del filo pavimento:

40 mm

Campo di livellamento:

0...110 mm

Fissaggio del coperchio ad aggancio:

no

Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:

no

Con separatori:

no

Vano di fondo (base canale / cassetta):

no

Materiale parete laterale / di fondo:

Acciaio

Superficie della parete laterale / di fondo:

Altri

Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:

no

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7423970 - OKA-G20040150FBR SET ANGOLO A DESTRA