AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7410064 UGD55 350-3R9R SCATOLA PER MASSETTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7410064 UGD55 350-3R9R SCATOLA PER MASSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 350 mm

  • Altezza del canale - 0...0 mm

  • Campo di livellamento - 55...80 mm

  • Numero di apparecchi installabili - 9

  • Altezza minima del filo pavimento - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195678779

Codice prodotto

OBO7410064

Cod. produttore

7410064

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

350 mm

Altezza del canale:

0...0 mm

Campo di livellamento:

55...80 mm

Numero di apparecchi installabili:

9

Altezza minima del filo pavimento:

55 mm

Larghezza del canale:

0...0 mm

Apertura di montaggio per torretta a scomparsa:

Tondo

Adatto per canale sottopavimento:

no

Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:

no

Apertura di montaggio per torretta sopra pavimento:

no

Materiale parete laterale:

Acciaio

Guarnizione installabile:

no

Possibilità di staccare la parte superiore dalla base:

no

Piastra di fondo:

Scatola da incasso System 55 per GESR9/55UV 467x467x55, St, FS