AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7410034 UZD 350-3 SCATOLA MASSETTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7410034 UZD 350-3 SCATOLA MASSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 350 mm

  • Altezza minima del filo pavimento - 70 mm

  • Campo di livellamento - 70...125 mm

  • Adatto per canale sottopavimento -

  • Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195431633

Codice prodotto

OBO7410034

Cod. produttore

7410034

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

350 mm

Altezza minima del filo pavimento:

70 mm

Campo di livellamento:

70...125 mm

Adatto per canale sottopavimento:

Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:

no

Altezza del canale:

28...28 mm

Larghezza del canale:

190...350 mm

Apertura di montaggio per torretta sopra pavimento:

no

Apertura di montaggio per torretta a scomparsa:

Quadrato

Materiale parete laterale:

Acciaio

Guarnizione installabile:

Possibilità di staccare la parte superiore dalla base:

Piastra di fondo:

Scatola porta apparecchi per installazione sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7410034 - UZD 350-3 SCATOLA MASSETTO