AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409408 RKF3 V2 25 CASSETTA TELAIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409408 RKF3 V2 25 CASSETTA TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Quadrato

  • Possibilita di manutenzione del pavimento - Bagnato / Umido

  • Adatto per - Scatola di derivazione sottopavimento

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza della cassetta - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195869320

Codice prodotto

OBO7409408

Cod. produttore

7409408

Produttore

OBO

Modello:

Quadrato

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Bagnato / Umido

Adatto per:

Scatola di derivazione sottopavimento

Materiale:

Acciaio inox

Altezza della cassetta:

25 mm

Numero di uscite cavo:

1

Tipo di uscita cavo:

Tubo

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

no

Cassetta di ispezione con telaio per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7409408 - RKF3 V2 25 CASSETTA TELAIO