AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409218 RKSN2 9 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADR

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409218 RKSN2 9 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 350 mm

  • Altezza della cassetta - 105 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza di livellamento - 105...150 mm

  • Profondità minima di incasso - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195867227

Codice prodotto

OBO7409218

Cod. produttore

7409218

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

350 mm

Altezza della cassetta:

105 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza di livellamento:

105...150 mm

Profondità minima di incasso:

105 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

20 mm

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Secco / Asciutto

Modello:

Quadrato

Numero di uscite cavo:

1

Tipo di uscita cavo:

Orientabile

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

Lunghezza di incasso:

244 mm

Larghezza di incasso:

244 mm

Numero di apparecchi installabili:

12

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

3

Cassetta livellabile con uscita cavi 242x243mm, V2A, 1.4301