AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7408874 GES R2B CU TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7408874 GES R2B CU TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Tondo

  • Colore - Altri

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Materiale del coperchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196460809

Codice prodotto

OBO7408874

Cod. produttore

7408874

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Tondo

Colore:

Altri

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale del coperchio:

Altri

Con uscita cavo nel coperchio:

no

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Adatto per lavaggio bagnato:

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Altri

Adatto per canale sottopavimento:

no

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Diametro esterno:

140 mm

Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7408874 - GES R2B CU COPERCHIO CIECO RAME