AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7408852 GES R2 CUZN TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7408852 GES R2 CUZN TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Tondo

  • Colore - Altri

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Profondità minima di incasso - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196485178

Codice prodotto

OBO7408852

Cod. produttore

7408852

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Tondo

Colore:

Altri

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Altri

Profondità minima di incasso:

85 mm

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Adatto per lavaggio bagnato:

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Altri

Adatto per canale sottopavimento:

no

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Diametro esterno:

140 mm

Coperchio a ribalta con blocco a scorrimento. Ottone antico, Zn, CuZn