AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7408494 T8NL 00C 9011 TELITANK

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7408494 T8NL 00C 9011 TELITANK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di apparecchi installabili - 8

  • Modello - Orizzontale

  • Colore - Nero

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195115984

Codice prodotto

OBO7408494

Cod. produttore

7408494

Produttore

OBO

Numero di apparecchi installabili:

8

Modello:

Orizzontale

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Superficie:

Altri

Adatto per lavaggio bagnato:

Numero di dispositivi installabili lato anteriore:

2

Altezza:

138 mm

Lunghezza:

225 mm

Numero di dispositivi installabili lato posteriore:

2

Larghezza:

225 mm

Numero RAL:

9011

Adatto per interruttori standard:

Torretta soprapavimento vuota OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7408494 - T8NL 00C 9011 TELITANK