AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7406004 RK V2 15 CASSETTA TELAIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7406004 RK V2 15 CASSETTA TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 250 mm

  • Modello - Quadrato

  • Possibilita di manutenzione del pavimento - Bagnato / Umido

  • Adatto per - Scatola di derivazione sottopavimento

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195106265

Codice prodotto

OBO7406004

Cod. produttore

7406004

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

250 mm

Modello:

Quadrato

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Bagnato / Umido

Adatto per:

Scatola di derivazione sottopavimento

Materiale:

Acciaio inox

Altezza della cassetta:

15 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

13 mm

Numero di uscite cavo:

0

Colore dell'uscita cavo:

Altri

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

no

Numero di apparecchi installabili:

0

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

0

Cassetta telaio cieco 282x282x15, V2A, 1.4301