AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405746 GRAF9-2 U 7011 TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405746 GRAF9-2 U 7011 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Tondo

  • Numero RAL - 7011

  • Colore - Grigio

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 3

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195866985

Codice prodotto

OBO7405746

Cod. produttore

7405746

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Tondo

Numero RAL:

7011

Colore:

Grigio

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

3

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Profondità minima di incasso:

80 mm

Diametro di incasso:

305 mm

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Adatto per lavaggio bagnato:

Adatto per canale sottopavimento:

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Diametro esterno:

325 mm

Coperchio di protezione rotondo per pavimenti bagnati, AlG, Grigio ferro, 7011