AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405440 GESR4 U 9011 TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405440 GESR4 U 9011 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Tondo

  • Numero RAL - 9011

  • Colore - Nero

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 2

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195103721

Codice prodotto

OBO7405440

Cod. produttore

7405440

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Tondo

Numero RAL:

9011

Colore:

Nero

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

2

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità minima di incasso:

73 mm

Diametro di incasso:

215 mm

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

5 mm

Adatto per canale sottopavimento:

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Diametro esterno:

234 mm

service outlet per pavimenti flottanti, PA, nero grafite, 9011