AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7403841 OKB TW 85240 SEPARATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7403841 OKB TW 85240 SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo a L

  • Altezza nominale - 56 mm

  • Lunghezza - 240 mm

  • Fissaggio dei separatori - A innesto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195762768

Codice prodotto

OBO7403841

Cod. produttore

7403841

Produttore

OBO

Modello:

Profilo a L

Altezza nominale:

56 mm

Lunghezza:

240 mm

Fissaggio dei separatori:

A innesto

Materiale:

Acciaio

Separatore per canale a filo pavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7403841 - OKB TW 85240 SEPARATORE