AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7403816 OKB U 25085 BLON CANALE FILOPAVIMENTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7403816 OKB U 25085 BLON CANALE FILOPAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 250 mm

  • Foro di montaggio - Nessuno

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Numero massimo di scomparti - 2

  • Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195845935

Codice prodotto

OBO7403816

Cod. produttore

7403816

Produttore

OBO

Larghezza:

250 mm

Foro di montaggio:

Nessuno

Lunghezza:

2000 mm

Numero massimo di scomparti:

2

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Secco / Asciutto

Altezza minima del filo pavimento:

85 mm

Campo di livellamento:

0...0 mm

Fissaggio del coperchio ad aggancio:

Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:

no

Con separatori:

no

Fissaggio dei separatori:

A innesto

Vano di fondo (base canale / cassetta):

Materiale parete laterale / di fondo:

Acciaio

Superficie della parete laterale / di fondo:

Altri

Materiale del coperchio:

Acciaio

Finitura del coperchio:

Zincato

Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:

canale sotto pavimento con uscita cavi 2000x273x80, St, FS