AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7403811 OKB E 25085 ON CANALE FILOPAVIMENTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7403811 OKB E 25085 ON CANALE FILOPAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Foro di montaggio - Nessuno

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Numero massimo di scomparti - 1

  • Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195845942

Codice prodotto

OBO7403811

Cod. produttore

7403811

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Foro di montaggio:

Nessuno

Lunghezza:

2000 mm

Numero massimo di scomparti:

1

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Secco / Asciutto

Con separatori:

no

Fissaggio dei separatori:

A innesto

Vano di fondo (base canale / cassetta):

Materiale parete laterale / di fondo:

Acciaio

Superficie della parete laterale / di fondo:

Zincato

Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali: