AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7401988 OKA2 TW 40 SEPARATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7401988 OKA2 TW 40 SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo a L

  • Altezza nominale - 26.5 mm

  • Lunghezza - 2400 mm

  • Fissaggio dei separatori - Ad incastro

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195093909

Codice prodotto

OBO7401988

Cod. produttore

7401988

Produttore

OBO

Modello:

Profilo a L

Altezza nominale:

26.5 mm

Lunghezza:

2400 mm

Fissaggio dei separatori:

Ad incastro

Materiale:

Acciaio

Separatore per canale a filo pavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7401988 - OKA2 TW 40 SEPARATORE