AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7401904 OKA DAT 200 COPERCHIO COLLEGAMENTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7401904 OKA DAT 200 COPERCHIO COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Lunghezza - 800 mm

  • Fissaggio del coperchio ad aggancio - no

  • Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna -

  • Materiale parete laterale / di fondo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195093640

Codice prodotto

OBO7401904

Cod. produttore

7401904

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

800 mm

Fissaggio del coperchio ad aggancio:

no

Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:

Materiale parete laterale / di fondo:

Acciaio

Superficie della parete laterale / di fondo:

Altri

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7401904 - OKA DAT 200 COPERCHIO CIECO