AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7368346 UDHOME2 GM15 TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7368346 UDHOME2 GM15 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Quadrato

  • Colore - Altri

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) -

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196701865

Codice prodotto

OBO7368346

Cod. produttore

7368346

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Quadrato

Colore:

Altri

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

Materiale (del corpo):

Ottone

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

15 mm

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7368346 - UDHOME2 GM15 TORRETTA A SCOMPARSA