AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7368324 UDHOME2 GV15V TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7368324 UDHOME2 GV15V TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Quadrato

  • Numero di prese Schuko - 2

  • Colore - Altri

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 2

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196701704

Codice prodotto

OBO7368324

Cod. produttore

7368324

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Quadrato

Numero di prese Schuko:

2

Colore:

Altri

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

2

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità minima di incasso:

110 mm

Larghezza di incasso:

140 mm

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

15 mm

Adatto per canale sottopavimento:

no

Lunghezza esterna:

140 mm

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Larghezza esterna:

140 mm

Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7368324 - UDHOME2 GV15V TORRETTA A SCOMPARSA