AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7217890 PLCS B090810 CURVA 90? EI90

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7217890 PLCS B090810 CURVA 90? EI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo - 90 °

  • Altezza interna - 190 mm

  • Larghezza interna - 248 mm

  • Numero di lati protetti dalle fiamme - 4

  • Tipo di materiale isolante - Calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro (GFRC)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196836703

Codice prodotto

OBO7217890

Cod. produttore

7217890

Produttore

OBO

Angolo:

90 °

Altezza interna:

190 mm

Larghezza interna:

248 mm

Numero di lati protetti dalle fiamme:

4

Tipo di materiale isolante:

Calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro (GFRC)

Guaina:

Nessuno

Colore:

grau

Con base perforata:

no