AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7217860 PLCS D060810 CANALE ANTINCENDIO EI60

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7217860 PLCS D060810 CANALE ANTINCENDIO EI60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - grau

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Numero di lati protetti dalle fiamme - 4

  • Tipo di materiale isolante - Calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro (GFRC)

  • Guaina - Nessuno

Confezione

  • 1 M

EAN

4012196836628

Codice prodotto

OBO7217860

Cod. produttore

7217860

Produttore

OBO

Colore:

grau

Lunghezza:

1000 mm

Numero di lati protetti dalle fiamme:

4

Tipo di materiale isolante:

Calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro (GFRC)

Guaina:

Nessuno

Fissaggio del coperchio:

Sciolto (separato dal canale)