AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7216401 PLMR 1025 A2 CANALE METALLICO ANTINCENDI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7216401 PLMR 1025 A2 CANALE METALLICO ANTINCENDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza esterna - 100 mm

  • Larghezza esterna - 250 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Numero di lati protetti dalle fiamme - 3

  • Tipo di materiale isolante - Altri

Confezione

  • 2 M

EAN

4012197274641

Codice prodotto

OBO7216401

Cod. produttore

7216401

Produttore

OBO

Altezza esterna:

100 mm

Larghezza esterna:

250 mm

Lunghezza:

2000 mm

Numero di lati protetti dalle fiamme:

3

Tipo di materiale isolante:

Altri

Guaina:

Acciaio

Superficie:

Altri

Partizionamento possibile:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Fissaggio del coperchio:

Altri