AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7215804 PLCD D061220 CANALE ANTINCENDIO EI60

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7215804 PLCD D061220 CANALE ANTINCENDIO EI60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza esterna - 165 mm

  • Larghezza esterna - 260 mm

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Numero di lati protetti dalle fiamme - 3

Confezione

  • 1 M

EAN

4012196836406

Codice prodotto

OBO7215804

Cod. produttore

7215804

Produttore

OBO

Altezza esterna:

165 mm

Larghezza esterna:

260 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

1000 mm

Numero di lati protetti dalle fiamme:

3

Tipo di materiale isolante:

Calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro (GFRC)

Guaina:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Canale antincendio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7215804 - PLCD D061220 CANALE ANTINCENDIO