AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7215713 ZSE90-25-17 SCARICO TRAZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7215713 ZSE90-25-17 SCARICO TRAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello / Paratia in schiuma antincendio

  • Forma - Quadrangolare

  • Larghezza esterna - 340 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 160 mm

  • Altezza esterna - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195958901

Codice prodotto

OBO7215713

Cod. produttore

7215713

Produttore

OBO

Modello:

Pannello / Paratia in schiuma antincendio

Forma:

Quadrangolare

Larghezza esterna:

340 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

160 mm

Altezza esterna:

220 mm

Accessori necessari:

no