AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7206104 MSX-S1 MALTA ANTINCENDIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7206104 MSX-S1 MALTA ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Malta sigillante antincendio

  • Forma - Altri

  • Larghezza esterna - 40 mm

  • Capacità secchio / sacco - 20 kg

  • Altezza esterna - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195850076

Codice prodotto

OBO7206104

Cod. produttore

7206104

Produttore

OBO

Modello:

Malta sigillante antincendio

Forma:

Altri

Larghezza esterna:

40 mm

Capacità secchio / sacco:

20 kg

Altezza esterna:

40 mm

Accessori necessari:

no

Componenti per barriere antincendio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7206104 - MSX-S1 MALTA 20KG