OBO BETTERMANN - OBO7205702 TK 06 MORSETTO CERAMICO - 7205702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 41 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
4012196396023
Codice prodotto
OBO7205702
Cod. produttore
7205702
Produttore
OBO
Corrente nominale In:
41 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...6 mm²
Materiale del corpo isolante:
Ceramica
Temperatura di esercizio:
250...250 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Altezza:
21.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri