AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7204300 CTS 12150 TUBO ANTINCENDIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7204300 CTS 12150 TUBO ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 116 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 150 mm

  • Diametro interno - 116 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196135752

Codice prodotto

OBO7204300

Cod. produttore

7204300

Produttore

OBO

Modello:

Altri

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

116 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

150 mm

Diametro interno:

116 mm

Accessori necessari:

no

Componenti per barriere antincendio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7204300 - CTS 12150 TUBO ANTINCENDIO