OBO BETTERMANN - OBO7203104 MBS 045 CLIP BLOCCA COPERCHIO - 7203104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 450 mm
Modello - Senza dentatura
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale - Metallo
Confezione
50 PZ
EAN
4012195693369
Codice prodotto
OBO7203104
Cod. produttore
7203104
Produttore
OBO
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
450 mm
Modello:
Senza dentatura
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Metallo
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno


