AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202302 DSX-E ISOLANTE ANTINCENDIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202302 DSX-E ISOLANTE ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Stucco antincendio

  • Contenuto - 5 kg

  • Carica - 5 ml

  • Lunghezza - 0.24 m

  • Tipo di consegna - Secchio / Fustino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195850144

Codice prodotto

OBO7202302

Cod. produttore

7202302

Produttore

OBO

Modello:

Stucco antincendio

Contenuto:

5 kg

Carica:

5 ml

Lunghezza:

0.24 m

Tipo di consegna:

Secchio / Fustino

Larghezza:

0.225 m

Resine e nastri antincendio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7202302 - DSX-E ISOLANTE ANTINCENDIO IN SECCHIO