AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202207 TCX-110 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202207 TCX-110 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scatola di partizione in schiuma antincendio

  • Forma - Tondo

  • Larghezza esterna - 155 mm

  • Diametro esterno - 110 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 26.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195856665

Codice prodotto

OBO7202207

Cod. produttore

7202207

Produttore

OBO

Modello:

Scatola di partizione in schiuma antincendio

Forma:

Tondo

Larghezza esterna:

155 mm

Diametro esterno:

110 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

26.6 mm

Altezza esterna:

155 mm

Diametro interno:

114 mm

Accessori necessari:

Manicotto per tubi per tubi infiammabili ø110mm, grigio