AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7138938 DFKM 400 FS COPERCHIO, INCROCIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7138938 DFKM 400 FS COPERCHIO, INCROCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195931294

Codice prodotto

OBO7138938

Cod. produttore

7138938

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir