AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7138642 DFAAM 150 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7138642 DFAAM 150 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195930594

Codice prodotto

OBO7138642

Cod. produttore

7138642

Produttore

OBO

Larghezza:

150 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Coperchio derivaz. laterale piana con bussole B=150mm, St, FS