AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7131568 DBV 110 400 F DD COPERCHIO CURVA VERT 90

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7131568 DBV 110 400 F DD COPERCHIO CURVA VERT 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195809296

Codice prodotto

OBO7131568

Cod. produttore

7131568

Produttore

OBO

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per curva per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7131568 - DBV 110 400 F DD COP. CURVA DISCESA 90