AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7126301 RB 90 830 FT CURVA 90? - 7126301

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7126301 RB 90 830 FT CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196814633

Codice prodotto

OBO7126301

Cod. produttore

7126301

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Colore:

Altri

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 85x300, St, FT