AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7122310 RAA 830 FT DERIVAZIONE LATERALE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7122310 RAA 830 FT DERIVAZIONE LATERALE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Modello - Giunto incluso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196813438

Codice prodotto

OBO7122310

Cod. produttore

7122310

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

300 mm

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto incluso

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Derivazione laterale con 2 morsetti angolari 85x300, St, FT