AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7110200 RWEB 820 FS RIDUTTORE/TERMINALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7110200 RWEB 820 FS RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196242474

Codice prodotto

OBO7110200

Cod. produttore

7110200

Produttore

OBO

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Testata di chiusura per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7110200 - RWEB 820 FS TERMINALE RIDUZIONE