OBO BETTERMANN - OBO6498019 575 PINZA PER CLIP BLOCCA - 6498019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox
Larghezza della fascetta - 17...17 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
4012196209897
Codice prodotto
OBO6498019
Cod. produttore
6498019
Produttore
OBO
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Acciaio Inox
Larghezza della fascetta:
17...17 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no


