AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6420664 AW 15 16 FT MENSOLA A PARETE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6420664 AW 15 16 FT MENSOLA A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 55 mm

  • Lunghezza - 160 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196207138

Codice prodotto

OBO6420664

Cod. produttore

6420664

Produttore

OBO

Altezza:

55 mm

Lunghezza:

160 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

160 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Altri

Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B160mm, St, FT