OBO BETTERMANN - OBO6408958 KM M6 G DADO FLANGIATO - 6408958

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 6
Autobloccante - sì
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
4012196623969
Codice prodotto
OBO6408958
Cod. produttore
6408958
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
6
Autobloccante:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Altezza:
6 mm
Apertura di chiave:
10 mm
Filettatura sinistrorsa:
sì
Privo di alogeni:
sì


