OBO BETTERMANN - OBO6408702 DIN440 7 F RONDELLA - 6408702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro interno - 6.6 mm
Diametro esterno - 22 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4012196479955
Codice prodotto
OBO6408702
Cod. produttore
6408702
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro interno:
6.6 mm
Diametro esterno:
22 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


