AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6366542 TPSG 300L FS PROFILATO TP

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6366542 TPSG 300L FS PROFILATO TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195381723

Codice prodotto

OBO6366542

Cod. produttore

6366542

Produttore

OBO

Lunghezza:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

60 mm

Altezza:

20 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6366542 - TPSG 300L FS PROFILATO DI SOSPENSIONE