AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6366090 TPSG 3000 FS PROFILATO TP

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6366090 TPSG 3000 FS PROFILATO TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo piatto

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196079032

Codice prodotto

OBO6366090

Cod. produttore

6366090

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo piatto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

60 mm

Altezza:

20 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Profilato TP con gancio serr. Pass.grigl. 3000mm, St, FS