AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6364850 TPS 545 A2 PROFILATO SOSPENSIONE TP

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6364850 TPS 545 A2 PROFILATO SOSPENSIONE TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 20 mm

  • Lunghezza - 545 mm

  • Larghezza del profilo - 60 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195617860

Codice prodotto

OBO6364850

Cod. produttore

6364850

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

20 mm

Lunghezza:

545 mm

Larghezza del profilo:

60 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Modello:

Profilo a S

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Carico ammissibile:

0.8 kN

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Profilato di sospensione TP L545mm, V2A, 1.4301