AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6357536 TPB R FS BULLONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6357536 TPB R FS BULLONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 9.5 mm

  • Lunghezza - 145 mm

  • Modello - Elemento di fissaggio trapezoidale

  • Altezza - 22.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195523680

Codice prodotto

OBO6357536

Cod. produttore

6357536

Produttore

OBO

Larghezza:

9.5 mm

Lunghezza:

145 mm

Modello:

Elemento di fissaggio trapezoidale

Altezza:

22.5 mm

Materiale:

Acciaio

Carico ammissibile:

0 N

Superficie:

Zincato Sendzimir

Dimensione filettatura, metrica:

0

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Traversa 145x10, St, FS