AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342457 US 3 50 A2 PROFILATO A U

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342457 US 3 50 A2 PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195705710

Codice prodotto

OBO6342457

Cod. produttore

6342457

Produttore

OBO

Lunghezza:

500 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

1.515 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

5.721 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.7 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.288 cm³

Profilato a U forato su 3 lati 50x30x500, V2A, 1.4301