AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342450 US 3 600 FT PROFILATO A U

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342450 US 3 600 FT PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196225491

Codice prodotto

OBO6342450

Cod. produttore

6342450

Produttore

OBO

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

1.51501 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

5.72123 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.70043 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.28849 cm³

Profilo a U forato su 3 lati 50x30x6000, St, FT