AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342401 US 3 K 20 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342401 US 3 K 20 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 30 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Larghezza del profilo - 50 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195705352

Codice prodotto

OBO6342401

Cod. produttore

6342401

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

30 mm

Lunghezza:

200 mm

Larghezza del profilo:

50 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Modello:

Profilo a U

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Carico ammissibile:

5 kN

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Acciaio inossidabile, decapato:

Peso:

0.44 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6342401 - US 3 K 20 A2 PROFILO CON PIASTRA SALDATA