AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6341105 US 5 30 A2 PROFILATO A U

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6341105 US 5 30 A2 PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196081615

Codice prodotto

OBO6341105

Cod. produttore

6341105

Produttore

OBO

Lunghezza:

300 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.72 kg

Momento geometrico d\'inerzia ly:

8.32 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

12.53 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.61 cm³

Momento di resistenza Wz:

5.01 cm³