OBO BETTERMANN - OBO6340970 US 5 200 FT PROFILATO A U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 45.24 kg CO2 eq.
EAN
4012196437658
Codice prodotto
OBO6340970
Cod. produttore
6340970
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
8.318 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
12.528 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.612 cm³
Momento di resistenza Wz:
5.011 cm³